DM-01

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード04959329品番7531
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

使う程に手に馴染む

用途
アウトドア DIY
サイズ
S
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
10
関連資料:(0.75MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする