横浜油脂工業(Linda)
離型油マーベリック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
04962357
品番
JC80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,218
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ワックス配合で、複雑な型でも均一に塗布可能です。
用途
洋菓子用。
トラスコ品番
354-2197
材質
主成分:植物油脂、乳化剤、植物ワックス、微粒二酸化ケイ素
色
褐色液体
容量(mL)
17391
タイプ
原液使用
種類
食品加工工場用離型油
容器仕様
缶
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
原液量(mL)
17391