代表画像
アサダ
扇形ガン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
04962418
品番
HD18002
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
トリガーガンとランスが分かれます。
圧力調整ハンドルで、高圧と低圧の切替ができます。
低圧にすれば、洗剤の混入ができます。
用途
浴場・プール・容器・タンク・ダクト・食品加工用機械の洗剤を使っての洗浄に。
仕様
【ホース接続】SUSワンタッチカプラ
トラスコ品番
135-5404
適合機種
高圧洗浄機18/150
材質
本体:黄銅、カプラ:ステンレス、カバー:樹脂
危険物の類別
非危険物