40080 アルペットNV 500mLC用 SARAYA(サラヤ) 04962802

アルペットNV 500mLC用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(12個)
注文コード
04962802
品番
40080
参考基準価格(税別)¥22,440販売価格(税込)¥19,418
販売価格(税別)
¥17,980

エタノールをベースとした食品添加物です
pHを弱酸性に調整することで幅広い細菌・ウイルスにも効果を発揮します。

用途
調理器具類の除菌に。
食品の品質保持に。
トラスコ品番
650-8458
材質
エタノール(50.0w/w%)、グリセリン脂肪酸エステル(0.2w/w%)、クエン酸(0.5w/w%)、クエン酸ナトリウム(0.1w/w%)、グリセリン(0.1w/w%)、水(48.6w/w%)
容量(mL)
500
容量(L)
0.5
希釈倍率
原液
注意
※取り換え用商品のため、ノズルは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする