SARAYA(サラヤ)
アルペットノロ-VL
エタノールをベースとした食品添加物です
pHを弱酸性に調整することで幅広い細菌・ウイルスにも効果を発揮
用途
調理器具類の除菌。
食品の品質保持。
トラスコ品番
650-9946
材質
容器(ボトル):PE、キャップ:PE
容量(L)
20
希釈倍率
原液
内容量
1個
注意
※詰替え用コック・ノズルは別売(品番:72015コックジアノック20kg用)です
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04962978
40086
オープン
¥
16,980
¥
18,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください