40086 アルペットノロ-VL SARAYA(サラヤ) 04962978

アルペットノロ-VL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04962978
品番
40086
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,338
販売価格(税別)
¥16,980

エタノールをベースとした食品添加物です
pHを弱酸性に調整することで幅広い細菌・ウイルスにも効果を発揮

用途
調理器具類の除菌。
食品の品質保持。
トラスコ品番
650-9946
材質
容器(ボトル):PE、キャップ:PE
容量(L)
20
希釈倍率
原液
注意
※詰替え用コック・ノズルは別売(品番:72015コックジアノック20kg用)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする