代表画像
日機
ボールベアリング 合成ゴム両側シールドタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
15
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
トラスコ品番
716-9567
716-9536
716-9542
716-9546
716-9561
716-9567
716-9570
716-9580
716-9587
716-9590
716-9595
716-9609
716-9623
717-1097
717-1105
717-1113
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
04963486
品番
6205LLB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
両側をゴムシールでシールドしているタイプで、金属シールドタイプに比べて内部のグリースの密閉性が高く、防塵、低騒音性に優れているタイプです。
用途
産業機械などに。
トラスコ品番
716-9567
幅(mm)
15
内輪
内輪径:25mm
外輪
Φ52mm
材質
高炭素クロム軸受鋼
シール
合成ゴム両側シールドタイプ
使用温度範囲(℃)
-25~120
精度等級
JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方