曜日別特売
OK5003S 赤色LED点滅 反射ベスト/安全ベスト 岡潮 04963520

赤色LED点滅 反射ベスト/安全ベスト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
着丈(cm)48.5
内容量1着注文コード04963520品番OK5003S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

暗い場所での行動、夕暮れ~明け方の深夜帯の作業に最適な、自社製の高輝度LED(赤色/レッド)付き安全ベストです。
ベストに付いている 高視認性LEDが点滅 を繰り返し、視認距離は300~400m となります。
7cm幅の反射テープ がLEDの光を拡散し、安全性を高めています。
日本製アルカリ電池で100時間以上の点滅 が可能です。

用途
暗い場所等で作業・業務に従事するスタッフ、夜間のパトロールや警備での安全対策に
トラスコ品番
420-0873
着丈(cm)
48.5
胴回り(cm)
102-122
付属品
本体+電池ボックス(装着済み)
セット内容
本体+電池ボックス(装着済み)
材質
メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール
色
黄メッシュ/イエロー反射
LED色
レッド/赤
注意
※電池ボックス内に水が浸入しないようにして下さい。
※濡れていた場合は水気を拭ってからご使用下さい。
※アルカリ電池が完全放電して液漏れを起こしてしまった場合は良く拭きとって石鹸で手を洗って下さい。
※液漏れした液体に触れた手で目に触れますと失明の危険性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする