曜日別特売
OK5317 3段階調整安全ベスト 岡潮 04964220

3段階調整安全ベスト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
色青メッシュ×白反射材
内容量1着注文コード04964220品番OK5317
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

この安全ベスト1着で身長150cm未満~185cmを超える方まで体形を気にせず用立て可能です。

用途
工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、夜間の見回りやバイクツーリングを行う方の安全対策。
トラスコ品番
452-3982
色
青メッシュ×白反射材
付属品
なし
セット内容
本体(安全ベスト)のみ
材質
メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール(PVC)、70mm幅、3段階調整:スナップボタン、マジックテープ
サイズ
F(フリー)
着丈(cm)
56・62・68
胴回り(cm)
90-136
注意
※洗濯をされると反射材のPVCビニール内に水分が侵入してしまい、乾燥に時間がかかりカビの原因になってしまいますので、洗わないようお願い致します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする