曜日別特売
5544 差し替え式反射ベスト/安全ベスト 岡潮 04964326

5544 差し替え式反射ベスト/安全ベスト 岡潮 04964326
5544 差し替え式反射ベスト/安全ベスト 岡潮 04964326
5544 差し替え式反射ベスト/安全ベスト 岡潮 04964326
5544 差し替え式反射ベスト/安全ベスト 岡潮 04964326

差し替え式反射ベスト/安全ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
04964326
品番
5544
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

背中と腰の2ヶ所に透明ポケットを配し、役職など記載した物を入れて使える反射ベストです。
作業資格などを差し替えることで、1着で複数パターンのの使用法が可能な安全ベストとなります。

用途
工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。
トラスコ品番
579-2090
セット内容
本体1着
材質
メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール
色
黄×黄
サイズ
F(フリー)
幅(cm)
5
着丈(cm)
58
胴回り(cm)
95~113
注意
※素材の性質上、火気および熱源に近付けないで下さい。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。
※商品に差込用反射材はついておりません。
※ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする