曜日別特売
02-01-0025 ハイスピードプーリーKIT TAKEGAWA(武川) 04965284

ハイスピードプーリーKIT

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット主な適合車種PCX(JF28-1000001-)注文コード04965284品番02-01-0025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300

安定したエンジン出力を維持しながら、最高速を向上させることが出来ます。
セッティングに必要なウエイトローラーはSP武川社製スーパーXローラーをお薦めします。
ノーマルと交換するだけで約10%の最高速アップが可能なPCX専用「ハイスピードプーリーキット」です。装着はボルトオン設計とし、ノーマルマフラーに適したTAKEGAWA社推奨ウェイトローラー(10g×6個)が付属しますので別途購入部品の必要も無くお楽しみ頂けます。さらにTAKEGAWA製サイレントスポーツマフラーをご使用の方に最適なウェイトローラー(8.5g)も別途ご用意しており、合わせてお使い頂くことでさらなる性能の変化をお楽しみ頂けます。

主な適合車種PCX(JF28-1000001-)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04965327
2017-12-08
用途: 新型レッツ(CA4AA)に取付
卸売・小売業

適合品ではありませんが取付出来ました。
付属のウエイトローラーはCA4AAには重すぎるので軽い物と交換して使用しています。
ホンダサイズがピッタリです。
最高速UPします!

3が参考にしています
対象商品 : 04965327
2016-08-14
用途: 原付きに

通常時でも最高速がアップしましたし、下り坂では無制限とも思えるほどスピードが伸びます。素晴らしい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする