ハイパーイグニッションコイル (オレンジ)

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04965512 品番05-02-0008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハイパーイグニッションコイルは放電電圧をアップさせ、優れた燃焼効率が可能となる為、エンジン出力及び燃費が向上します。放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によりノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。
このハイパーイグニッションコイルは安定した放電電圧を可能とし、カスタムエンジンにもお薦めです。取付けはノーマルと交換するだけでステー類を別途取付ける必要はありません。
TAKEGAWA(武川)製ハイパーC.D.I.との相性がとても良好な為、同時装着をお薦めします。

コード長さ(mm)380 主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001〜/AB27-1000001〜1899999)、スーパーカブ50(C50-8900015〜/C50-0200001〜のC.D.I.点火/AA01-1000001〜1699999)、リトルカブ(C50-4300001〜/AA01-3000001〜3999999)、Ape50(AC16-1000001〜1599999)、Ape100(HC07-1000001〜/HC13-1000001〜)、XR50 Motard(AD14-1000001〜)、XR100 Motard(HD13-1000001〜) オレンジ
注意
※モンキー(FI)(AB27-1900001〜)には取付け出来ません。
※スーパーカブ50/リトルカブに取付ける場合、コードの取り回しを変更して頂く必要があります。
※スーパーカブ50(FI)/リトルカブ(FI)には取付け出来ません。
※Ape50(FI)(AC16-1600001〜/AC18-1000001〜)には取付け出来ません。
※スパークプラグの劣化を補うパーツではありません。
※状態の良い物を同時に使用して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04965512 05-02-0008 72857628 05-02-0008 ハイパーイグニッションコイル (オレンジ) TAKEGAWA(武川) ハイパーイグニッションコイル (オレンジ) TAKEGAWA(武川) 1個 5,698 税込6,268 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
純正と比較はしていませんが、良いです。

スーパーカブ(鉄カブ)のエンジンのかかりが悪く、高回転の伸びも悪いので思い切って交換しました。寒い朝でもセル一発始動で問題ありません。電装系は知らず知らずのうちに劣化しているので、新しいものが手に入るのはありがたいです。

対象商品:
72857628
2023-08-03
用途:
リトルカブの部品交換

リトルカブ(キャブ)の純正部品のイグニッションコイルと同じくらいの大きさでしたが
バッテリーケースとわずかに干渉していたので取り回しを少し変更しました。
無事装着できました。タケガワの製品は評価が高かったので安心感があります。

対象商品:
04965512
2023-02-21
用途:
愛車のバージョンアップに
自動車・二輪車・自転車関連業

CDI交換ついでにコイルもプラグも交換してみました。同時に交換したのでどれが効果あったのかわからなかったです。でも調子が良くなったのでOKです。

対象商品:
72857628
2022-01-29
用途:
バイクの点火不良時
インテリア 八嶋 様 (建設業・工事業)

バイクの点火不良でエンジンがかかりにくかったので、純正部品からの交換しました。エンジンがかかりやすくなり、レスポンスも上がった気がします。

対象商品:
72857628
2022-04-14
用途:
IGコイル取替

取り換えは簡単に出来る。トルクが太くなったような気する。

対象商品:
04965512
2021-08-15
用途:
カブのイグニッションコイル交換
その他業種

カブ70に付けました。モノタロウのスパークテスターで目視したところ、古くなった純正よりは明らかに火花が明るくなりました。なお、イグニッションコイルステーが一体型になっている年式の場合は、別にステーが必要になるので一緒に注文するといいです。純正品を一緒に注文できるので便利ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
04965512
2021-08-02
用途:
原付の点火部品
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで付けていたプラグコードにヒビが入ってるのを発見したのと、純正部品より性能が良く、値段もリーズナブルだと思い購入してみました。オレンジ色はとても目立ち、いかにも弄ってます感が出ていますが、見た目以上に性能も上がってるとかいないとか、まだ本領発揮には至っておりません。

対象商品:
04965512
2021-03-12
用途:
2スト ジャイロキャノピー用
自動車・二輪車・自転車関連業

プラグホールからキャブクリーナーを入れて、エンジン始動を試みてる最中に断線したので急遽注文。
取り付けて思ったけど、断線というよりは単純に抜けただけで購入は不要だった可能性が高いけど、明らかに劣化してたのでまぁいい。
解説動画がどこにも見つからなかったので、推測でつけたけど大丈夫かな。
商品パッケージがかなり簡素化されてたので、それならもう少し安くしてほしい。
知識人の使用を前提としているらしく、説明書もかなり簡易的で防水ゴムの取り付け方法が記載されていなかった。
結局シーリングテープを巻いた。
交換したらあっさりエンジンがかかったので、交換した価値はあった(と思いたい)。
NGKのLB05F-Rを併用

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする