ハイパーイグニッションコイル (ブルー)

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種シグナスX フューエルインジェクション(SE44J)※それ以外の車種やシグナスX(キャブレター仕様)への取り付けはできません。 注文コード04965537 品番05-02-0014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は主な適合車種など7種類から選べます 他の種類を見る

放電電圧がアップし、優れた燃焼効率を発揮するシグナスX用ハイパーイグニッションコイルです。
放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によっては、ノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。
このハイパーイグニッションコイルは全回転域の放電電圧を向上させ、ノーマルエンジンからステージボアアップキット装着車まで最適な燃焼状態になります。
形状はノーマルと同一にすることで、取付けも簡単に行えます。

主な適合車種
シグナスX フューエルインジェクション(SE44J)
※それ以外の車種やシグナスX(キャブレター仕様)への取り付けはできません。
ブルー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04965537 05-02-0014 72857646 05-02-0014 ハイパーイグニッションコイル (ブルー) TAKEGAWA(武川) ハイパーイグニッションコイル (ブルー) TAKEGAWA(武川) 1個 5,698 税込6,268 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26326424
2023-10-20
用途:
オートバイ改造

ED13Nジクサー150に装着しました。
適合車種外でしたが、旧NGジクサーは適合車種になっているので、まぁまぁお試しのつもりで購入しました。

普通にボルトぽん装着、全然問題無く使えてます。
4000から5000rpmのアクセルのツキ感・トルク感の向上、後にプラグをBRISKに交換、始動性もかなり向上し更にトルク感が際立ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
72857987
2022-06-22
用途:
カブ110プロに使用
サクラファインテックジャパン株式会社 様

燃費が良くなりました。また、エンジンのかかりも改善しました。なんとなくですが、エンジンが元気になったような気がします。

対象商品:
26326424
2021-04-05
用途:
新聞配達用バイクに使用
有限会社赤羽新聞店 様 (卸売・小売業)

プレスカブ(FI)が、時々エンストするので、純正のものと交換して使用。
走りがワンランクアップして、調子いいです。エンストに関しては、様子見です。
とても満足しております。

対象商品:
04965537
2021-04-28
用途:
シグナス2型4期モデル台湾仕様FI
有限会社鈴木 様

に装着しました。
エンストがあり抵抗測ったら数値がおかしく(のちにキャブ仕様の数値で物は異常なかった)交換しました。
正直違いは感じられませんでした。
ただ純正品より安かったので。

対象商品:
04965537
2020-12-21
用途:
マジェスティ125に使用しています。

マジェスティ125 改160cc(キャブ車)に装着しました。
現在の走行距離は8万キロ程です。

純正品と比べてコイルの大きさは3倍ほどになりました。
取り付けに関しては、車体側のアース端子を加工しました。
尚、コードも長いのでカットする必要があります。
加工が必要なのはその部分だけです。
後は外した場所に取り付けるだけです。
イグニッションコイルを外す時には3番ドライバーが必要ですね。

火花の大きさは、純正品の5倍位になりました。
寒い時期は、相変わらずエンジンの掛かりは悪いですがアイドリングは安定しています。
更け上がりも上々。
後は燃費が気になる所です。
先日、腰上オーバーホールをしたばかりなので、まだ慣らし中ですが非常に良くなったと思います。
地味にトルク感が増した気がしますね。

お勧めですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
04965546
2020-09-09
用途:
シグナスキャブ車に装着

交換はネジが外しづらかった(なめた)が交換は無事完了。変更後の目立った点は今までセルでの始動は出来てたがキックでの始動困難であったがかなり始動しやすくなった。セルでの始動後数秒スロットルを回し気味にしてないとストールしていたが持ちこたえて安定までするようになった。加速が体感的には良くなった気がする。

1人が参考にしています
対象商品:
26326424
2020-08-22
用途:
純正イグニッションコイルからの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

AA01FIカブに純正イグニッションコイルから交換しました。
ハイテンションコードも十分な長さがあり、問題なく取り付け可能でした。
(むしろ長すぎて少し切ったくらいです)
純正より若干ではありますが高回転まで回りやすくなります。

対象商品:
26326424
2019-07-12
用途:
燃焼効率UP 低速トルクUPさせる時
姫路オートバイ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

1000キロ程しか走って無い車両にイリジウムプラグ併用にて気持ち低速トルクUP 高回転時もしっかり失火しない感じがする

排ガステスターにて排ガス確認、誤差の範囲かもしれないが微量クリーンになっている

距離乗ってる車両なら少し感動があるかもしれないって感じです

エアクリーナーを社外に交換したりボアあげたりしたらつける価値はあります

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする