曜日別特売
OK5703 安全ベスト 7cm幅 岡潮 04965857

安全ベスト 7cm幅

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
04965857
品番
OK5703
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

安全面を考慮し標準幅50mm幅より太い70mm幅の高輝度反射材です。
PVCビニールとガラスビーズの隙間を極限まで減らすダイヤモンド型溶着処理を行い、輝度ムラのない高輝度を維持しています。

用途
工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、夜間の見回りやバイクツーリングを行う方の安全対策。
付属品
なし
トラスコ品番
452-3959
セット内容
本体(安全ベスト)のみ
材質
メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール(PVC)、70mm幅
色
黄メッシュ×黄反射
サイズ
F(フリー)
着丈(cm)
58
胴回り(cm)
95-113
注意
※洗濯をされると反射材のPVCビニール内に水分が侵入してしまい、乾燥に時間がかかりカビの原因になってしまいますので、洗わないようお願い致します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする