曜日別特売
6300LLB ボールベアリング 合成ゴム両側シールドタイプ 日機 04966469

代表画像

ボールベアリング 合成ゴム両側シールドタイプ6300LLB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(mm)11
トラスコ品番717-1097
内容量1袋(10個)注文コード04966469品番6300LLB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

両側をゴムシールでシールドしているタイプで、金属シールドタイプに比べて内部のグリースの密閉性が高く、防塵、低騒音性に優れているタイプです。

用途
産業機械などに。
トラスコ品番
717-1097
幅(mm)
11
内輪
内輪径:10mm
外輪
Φ35mm
材質
高炭素クロム軸受鋼
シール
合成ゴム両側シールドタイプ
使用温度範囲(℃)
-25~120
精度等級
JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする