曜日別特売
1000555 IMPACT SC 660 両耳ヘッドセット レザーイヤーパット EPOS | SENNHEISER 05026976

本体

1000555 IMPACT SC 660 両耳ヘッドセット レザーイヤーパット EPOS | SENNHEISER 05026976
1000555 IMPACT SC 660 両耳ヘッドセット レザーイヤーパット EPOS | SENNHEISER 05026976
1000555 IMPACT SC 660 両耳ヘッドセット レザーイヤーパット EPOS | SENNHEISER 05026976
1000555 IMPACT SC 660 両耳ヘッドセット レザーイヤーパット EPOS | SENNHEISER 05026976
1000555 IMPACT SC 660 両耳ヘッドセット レザーイヤーパット EPOS | SENNHEISER 05026976

IMPACT SC 660 両耳ヘッドセット レザーイヤーパット1000555

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05026976
品番
1000555
販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

コールセンターやコンタクトセンター、オフィス業務向けに設計されたプレミアムクラスの両耳タイプ有線ヘッドセットです。
優れた遮音性を持つステレオ(両耳)仕様により、周囲の雑音を抑えながら通話に集中できるため、電話応対や顧客サポートなど、音声コミュニケーションが重要な業務に最適です。EPOS Voice(TM)テクノロジーによって、自然で明瞭な音声を実現し、快適な通話環境を提供します。
マイクには超ノイズキャンセリング機能を搭載しており、周囲の騒音を効果的に低減しながら、話し手の声をクリアに相手へ届けることができます。さらにHD音質対応により、聞き取りやすく自然な音声再生を実現し、長時間の業務通話でもストレスを軽減します。
耐久性にも優れており、ブラッシュドアルミニウムやステンレススチール素材を採用した堅牢な構造に加え、Vectran(TM)強化ケーブルや一体型ヘッドバンドを採用。コールセンターのような使用頻度の高い環境でも安心して利用できます。また、柔らかなレザーレットイヤーパッドや調整しやすいヘッドバンドにより、一日中快適な装着感を維持します。
さらに、突然の大音量から耳を保護する「ActiveGard(R)」テクノロジーを搭載し、安全性にも配慮。Easy Disconnect(ED)方式を採用しているため、シフト勤務やフリーアドレス環境でのヘッドセット共有にも適しています。
高い音声品質、優れた装着感、そして堅牢な耐久性を兼ね備え、業務効率と顧客対応品質の向上を支える信頼性の高いプロフェッショナル向けヘッドセットです。

質量(g)
【ヘッドセット】110(ケーブルは除く)
周波数(Hz)
【マイク】150~6.800【スピーカー】50~18.000
ケーブル長(m)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする