曜日別特売
RH-2KBEAC 自在移動回転台車 電動アシスト付 サカエ 05028516

RH-2KBEAC 自在移動回転台車 電動アシスト付 サカエ 05028516
RH-2KBEAC 自在移動回転台車 電動アシスト付 サカエ 05028516
RH-2KBEAC 自在移動回転台車 電動アシスト付 サカエ 05028516
RH-2KBEAC 自在移動回転台車 電動アシスト付 サカエ 05028516
RH-2KBEAC 自在移動回転台車 電動アシスト付 サカエ 05028516
RH-2KBEAC 自在移動回転台車 電動アシスト付 サカエ 05028516

自在移動回転台車 電動アシスト付

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し45日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05028516
品番
RH-2KBEAC
参考基準価格(税別)¥1,364,000販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
¥1,198,000

誰でも簡単に重量物を運搬できる、アシスト付自在移動回転台車!
フォークリストが入れない場所でも、重量物の運搬が可能!作業者の負担軽減にも!

仕様
受注生産品、(アシスト駆動)約2~3km/h、(アシスト能力)傾斜2度=積載荷重1000kg、傾斜4度=積載荷重500kg、(連続走行時間)約30分=平地で1000kgの重量物を押し続けた場合、(使用温度範囲)0~40℃※ただし、結露のないこと、(バッテリー)ニッケル水素電池、(充電時間)約150分※充電時間はバッテリーの使用状況や環境により異なります。
質量(kg)
54
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ナイロンウレタン
キャスター
巻き込み防止カバー付きキャスター
荷台寸法(高さ)(mm)
272
荷台寸法(幅)(mm)
1110
ハンドル高さ(mm)
990
ストッパー
あり(×2)
均等耐荷重(kg)
1000
色(本体)
グリーン
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
荷台寸法(奥行)(mm)
1110
材質(荷台)
スチール
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※充電時間はバッテリーの使用状況や環境により異なります。
※受注生産品ですので、ご注文後のキャンセル・返品は不可になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥60,000/税込¥66,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする