曜日別特売
RB-4WDG 自在移動回転台車(三方枠付) サカエ 05029408

RB-4WDG 自在移動回転台車(三方枠付) サカエ 05029408
RB-4WDG 自在移動回転台車(三方枠付) サカエ 05029408
RB-4WDG 自在移動回転台車(三方枠付) サカエ 05029408
RB-4WDG 自在移動回転台車(三方枠付) サカエ 05029408

自在移動回転台車(三方枠付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し5日以内出荷とは
均等耐荷重(kg)450
車輪径(Φmm)125
内容量1台注文コード05029408品番RB-4WDG
参考基準価格(税別)¥153,100販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

入庫・運搬・保管を一台で完結!折りたたんで収納も可能!
台車にパレットを乗せたまま装着可能なので、リフトを使用する必要が無く安全に荷物の移動や保管ができます。

質量(kg)
40
車輪径(Φmm)
125
全高(mm)
993
キャスター
125Φゴム車
荷台寸法(高さ)(mm)
194
仕様
三方枠付
適合
【パレット】1100×1100
材質(車輪)
ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
1110
ストッパー
あり(×2)
均等耐荷重(kg)
450
色(本体)
グリーン
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
荷台寸法(奥行)(mm)
1110
材質(荷台)
スチール
外寸法(幅W×奥行D)(mm)
1194×1199
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※パレットは別売りです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする