信越化学工業
シ-ラントマスタ-300
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
黒
グレー
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05031402
品番
M-300-B-330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
中モジュラスのため、ガラスグレージングはもとより、ムーブメントの発生するカーテンウォールなどの目地にも適しています。
用途
アルミカーテンウォール、可動目地、他、シーリング材に。
色
黒
容量(mL)
330
主成分
シリコーン
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。
※作業の際は手袋などの保護具を着用してください。