曜日別特売

シ-ラントマスタ-300

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
色グレー
内容量1個注文コード05034816品番M-300-G-330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

中モジュラスのため、ガラスグレージングはもとより、ムーブメントの発生するカーテンウォールなどの目地にも適しています。

用途
アルミカーテンウォール、可動目地、他、シーリング材に。
色
グレー
容量(mL)
330
主成分
シリコーン
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。
※作業の際は手袋などの保護具を着用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする