曜日別特売
BR-815 BRAIN 車用緊急脱出用ハンマー(ホルダー付/反射材付) ブレイン 05045149

BR-815 BRAIN 車用緊急脱出用ハンマー(ホルダー付/反射材付) ブレイン 05045149
BR-815 BRAIN 車用緊急脱出用ハンマー(ホルダー付/反射材付) ブレイン 05045149
BR-815 BRAIN 車用緊急脱出用ハンマー(ホルダー付/反射材付) ブレイン 05045149
BR-815 BRAIN 車用緊急脱出用ハンマー(ホルダー付/反射材付) ブレイン 05045149
BR-815 BRAIN 車用緊急脱出用ハンマー(ホルダー付/反射材付) ブレイン 05045149
BR-815 BRAIN 車用緊急脱出用ハンマー(ホルダー付/反射材付) ブレイン 05045149
BR-815 BRAIN 車用緊急脱出用ハンマー(ホルダー付/反射材付) ブレイン 05045149
BR-815 BRAIN 車用緊急脱出用ハンマー(ホルダー付/反射材付) ブレイン 05045149
BR-815 BRAIN 車用緊急脱出用ハンマー(ホルダー付/反射材付) ブレイン 05045149
BR-815 BRAIN 車用緊急脱出用ハンマー(ホルダー付/反射材付) ブレイン 05045149

BRAIN 車用緊急脱出用ハンマー(ホルダー付/反射材付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05045149
品番
BR-815
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

国土交通省が、脱出ハンマーの準備を推奨:いざというときのために、緊急脱出用ハンマーを備え付けましょう!
緊急脱出用ハンマーは、水没時や交通事故等で閉じ込められたときに、緊急脱出をする際に有用です。いざというときのために、緊急脱出用ハンマーを自動車に備え付け、取扱説明書などであらかじめ使用方法を確認しておきましょう。
非常事態!窓ガラスを割る!ベルトを切る!
災害時、豪雨時、事故時、緊急時に備えて安心。
【緊急脱出】鋭利ヘッドでサイドウィンドウを内側から破砕。
【割る&切る】ハンマー+カッター一体型でシートベルトも迅速カット。
【握りやすい】波状グリップで滑りにくく、少ない力で扱いやすい。
【軽量小型】場所を取らず車載しやすいコンパクト設計。
反射材付き。ホルダー付き。
フロントガラスは、フィルムを挟んだサンドウィッチ構造(合わせガラス)で割れにくいため、サイドガラスに使用してください。(一部の車種では、全てのガラスが合わせガラスのため、割れにくくなっています。事前にご確認ください。)
サイドガラスが合わせガラスではなくても、ウィンドウフィルムを貼り付けたガラスには使用できません。(割れませんのでご確認ください。)

用途
車内に閉じ込められた緊急時の脱出に
セット内容
ハンマー×1個、ホルダー×1個
材質
ABS、鋼、鉄
寸法(mm)
約65×173
質量(g)
約104
注意
※フロントガラスは、フィルムを挟んだサンドウィッチ構造(合わせガラス)で割れにくいため、サイドガラスに使用してください。(一部の車種では、全てのガラスが合わせガラスのため、割れにくくなっています。事前にご確認ください。)
※サイドガラスが合わせガラスではなくても、ウィンドウフィルムを貼り付けたガラスには使用できません。(割れませんのでご確認ください。)
※ホルダー取付用のネジは付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする