曜日別特売
- ケレン棒 パイプ柄 大五郎 05046181

ケレン棒 パイプ柄

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
05046181
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

壁削り、床材剥がし、さび落とし、ペンキ剥がしに

用途
壁材・床材・塗膜・サビなどの剥がし作業に。
寸法(mm)
1000×95×25
全長(mm)
900
質量(g)
800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする