MS-58 磨きま専家 ミニサッシヘラ フチオカ 05046242

磨きま専家 ミニサッシヘラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05046242
品番
MS-58
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589

隙間の汚れをゴッソリ除去。金属製より傷つき難い!
特長1:強化ポリカポネートを使用。腰が強い為、こびり付いた汚れも簡単にとることが出来ます。
特長2:カラーサッシ等を傷つけません!
特長3:狭い個所もきれいに汚れを落とせます。
サイズ:23mmx5mmx170mm
材質:ポリカポネート樹脂

用途
サッシや狭い隙間の汚れ落としに。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする