大五郎
ケレン棒 パイプ柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05046278
品番
448
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
450mmのパイプ柄で手元から離れた位置にも力をかけやすいです。
用途
壁面の付着物・古い塗膜などの削り落としに。
寸法(mm)
545×93×33.5
質量(g)
377
刃厚(mm)
【刃先】14、【根本】16.5、【中間】15.7
柄長さ(mm)
450
刃渡り(mm)
106