仁作
フッ素皮スキF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃幅(mm)
63
36
¥599
45
¥799
60
¥699
63
¥699
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05046287
品番
No.5330
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
シール・ガム・サビ・ペンキ・接着剤・テープなどの粘着物の剥離・塗布に
ベタつかない、滑らかな使用感のフッ素樹脂コーティング
基部総焼入・高硬度HRC52°
用途
シール・ガム・サビ・塗膜・接着剤・テープなどの剥離や塗布に。
寸法(mm)
208×53×15
質量(g)
85
刃幅(mm)
63
タイプ
Y型 斜刃
材質(刃)
ステンレス420J2 グリップ:GPP