坂爪製作所(sakazume)
長木柄ステンレス皮スキY型斜刃 38mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05046567
品番
-
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
天然木の長木柄を使用したバリエーション豊かな金ヘラシリーズ。
ブレードは全種サビに強いステンレス鋼を使用。
刃:Y型斜刃 38x94
用途
シール・塗膜・サビなどの剥がしに。
形状
刃:Y型斜刃
寸法(mm)
225×38×15
質量(g)
62
刃長(mm)
94
刃幅(mm)
38
材質(刃)
ステンレス鋼