曜日別特売

リーマ HS S柄 CR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
刃径(Φmm)18
18
17.5
18.5
19
10.5
12
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
24
25
26
27
28
29
30
全長(mm)220
刃長(mm)55
内容量1本注文コード05046703品番CR18.0
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
刃径(Φmm)18刃長(mm)55全長(mm)220材質SKH51刃数8シャンク径(Φmm)14刃形ストレートシャンクストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする