大洋ツール
リーマ HS S柄 CR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
30
30
30
29
10.5
12
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
24
25
26
27
28
全長(mm)
280
160
170
180
190
200
220
230
240
250
260
270
280
刃長(mm)
75
40
45
50
55
60
65
70
75
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05046877
品番
CR30.0
参考基準価格(税別)
¥47,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
30
刃長(mm)
75
全長(mm)
280
材質
SKH51
刃数
10
シャンク径(Φmm)
20
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク