35017712 LOGOS by LIPNER アクティブレインスーツ ロゴス 05054696

35017712 LOGOS by LIPNER アクティブレインスーツ ロゴス 05054696
35017712 LOGOS by LIPNER アクティブレインスーツ ロゴス 05054696
35017712 LOGOS by LIPNER アクティブレインスーツ ロゴス 05054696
35017712 LOGOS by LIPNER アクティブレインスーツ ロゴス 05054696
35017712 LOGOS by LIPNER アクティブレインスーツ ロゴス 05054696
35017712 LOGOS by LIPNER アクティブレインスーツ ロゴス 05054696
35017712 LOGOS by LIPNER アクティブレインスーツ ロゴス 05054696
35017712 LOGOS by LIPNER アクティブレインスーツ ロゴス 05054696
35017712 LOGOS by LIPNER アクティブレインスーツ ロゴス 05054696
35017712 LOGOS by LIPNER アクティブレインスーツ ロゴス 05054696
35017712 LOGOS by LIPNER アクティブレインスーツ ロゴス 05054696

LOGOS by LIPNER アクティブレインスーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズL
内容量1セット注文コード05054696品番35017712
販売価格(税込)¥7,700
販売価格(税別)
¥7,000

アウトドアから日常まで活躍する、高耐水透湿の「ジャケット」と「パンツ」の上下セット。
縫い目にはシームテープ加工を施し、ジッパーは水の浸入を防ぐ止水仕様。
高耐水透湿素材を採用し、雨を防ぎつつ衣類内部の湿気を外部へ逃すことでムレを軽減。
袖部分は、腕の動かしやすさを重視したオリジナルの袖パターンを採用し、パンツの膝にはダーツ仕様を取り入れ、アクティブな動きにも対応。
コンパクトに収納できる専用袋付きで、持ち運びにも便利です。

用途
アクティブな動きにも対応する高耐水透湿レインスーツ上下2点セット。
色
ブラック
サイズ
L
身長(cm)
170~180
適応胸囲(cm)
90~98
適応ウエスト(cm)
78~88
仕様
縫い目シームテープ処理・膝ダーツ仕様
耐水圧(mm)
10000
素材
ポリエステル100%
透湿度(g/m2)
10000・24H
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする