直管形LEDランプ 昼白色 EA758XAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05056269 品番EA758XA-168A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,408
販売価格(税別)
1,280
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ、グローランプが取り付けられる器具に使用できます

仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:LDF15N/7/8/2●種別:15形●全光束(lm):1,070●全長(mm):436●光源色:昼白色●消費電力:6.7W●定格寿命:40,000時間●サイズ(W×D×H)mm:Φ29×436※ピン含まず●重量(g):約86●材質:PC、銅●定格電圧:100V●光源:LED●口金:G13●入力電流:0.116A●色温度:5,000K●演色性:Ra80●付属品:ダミースターターE型(口金/E17) アズワン品番68-1840-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする