使用イメージ画像
リヒトラブ
ルーパーファイル<5冊パック> A4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(5冊)
色
マットブラック
注文コード
05071146
品番
F-3006-5P-124
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
簡単操作でしっかりとまるスリムタイプの2穴ファイル。
プレゼンテーションに最適。
5冊パックタイプ。
色
マットブラック
材質
表紙・とじ具/ポリプロピレン(表紙生地厚0.3mm)
寸法(mm)
225×6×300
タイプ
S型
規格
A4
収納枚数
コピー用紙100枚
穴数
2穴