工作マット KP-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05085005 品番KP-S160
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

パーツトレー付きの多機能工作用マット。卓上サイズで、キットを組み立てる際に部品を小分けにして置けるパーツトレイの付いた工作用マットです。ワイヤーの長さをそろえて切断するなどの用途に便利な簡易スケール付き。また、ネジやスペーサー、工具などが置ける簡易ホルダーが、ロボットキット等のメカニカルな工作を便利にするなどの多機能性を持っています。 表面実装用ICのホルダーやチップ部品に便利なマグネット付きエリアなど、電子工作や分解などに適しています。(静電気対策製品ではありません)。

仕様●サイズ:約450(W)×300(D)mm●部品置き場:フタ付きパーツボックス/3個、パーツエリア/7種類、マグネット付きパーツエリア/3個、スペーサーエリア/42個、ネジホルダー /124個●ツールエリア:2種類●基板用位置決めスロット:1種類●簡易スケールメモリ:365mm等※スケールは簡易的なものです。●注意事項:※静電気対策製品ではありません。※スケールは簡易的なものです。※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番68-1984-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする