OD-E01 テイコブアルミ製4点杖 幸和製作所 05089011

テイコブアルミ製4点杖

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード05089011品番OD-E01
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)非課税商品
5,498

足部分を回転するだけで左右が切り換えられる、オーソドックスな4点杖。

仕様●寸法:65.5~88cm 10ポジション●杖太さ:上部/2.2cm、下部/1.9cm●重量:590g●材質:アルミニウム合金●介護保険貸与対象品アズワン品番68-1998-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする