フィルターホルダー 107型 脚・摺り付き ロート容量250mL ろ紙Φ47mm 107シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05090919 品番 107G-47
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

肉厚ガラス製につき破損率低減、懸濁物質(浮遊物)の測定の方法は種々あります。工場排水の法規制による試験では一般的にろ紙によるガラスろ過器法が用いられていますが、ガラス繊維ろ紙法(GFP法)も準用されています。理研式フィルターホルダーは、肉厚ガラスを使用しているため破損率を低減し、丈夫で耐久性があります。ろ過部に共通摺り合わせのジョイントが付いていますから、主にろ過液採取用に使用されています。(使用例は宮本理研工業社吸引ろ過装置303型・304型・305型をご参照ください。)、107型(脚・摺り付)TS24/40
金属の接触を嫌う金属分析用ろ過に適しています。

仕様●標準セット(クランプ付)●適合ろ紙:Φ47mm●ロート容量:250mL●フィルター材質:ガラスフィルター(G-1) アズワン品番68-2004-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする