LED100球イルミネーションライト WJシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:パネル・支柱/約6.7×6.7×24cm、コード全長/約12m●材質:ABS・ポリプロピレン・スチール●点灯時間:連続/約6〜8時間/、点滅/約7〜9時間(いずれもフル充電時の目安)●充電時間:約8〜10時間(直射日光の垂直入射時の目安であり日照時間や日光の強さ等による) アズワン品番68-4067-89 注文コード05110790 品番WJ-9152
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様・アズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る

100球あるからしっかり飾れます、カラフルカラーが色鮮やかで美しい、お庭やツリー、お部屋のデコレーションを楽しめます、連続点灯と点滅が選べます、ソーラー充電式なので電気代ゼロ&LEDだから省エネ、明暗センサーで暗くなると自動点灯します、※充電時間は目安となり、季節や天気よる日照時間、日光の強さ、設置場所による日光の当たり方などによります

仕様●サイズ:パネル・支柱/約6.7×6.7×24cm、コード全長/約12m●材質:ABS・ポリプロピレン・スチール●点灯時間:連続/約6〜8時間/、点滅/約7〜9時間(いずれもフル充電時の目安)●充電時間:約8〜10時間(直射日光の垂直入射時の目安であり日照時間や日光の強さ等による) アズワン品番68-4067-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする