- 対応OS
- Windows 10 (32bit/64bit)
Windows 11 (32bit/64bit)
macOS 10.8以降
iOS、iPadOS
Android OS
Chrome OS
- 質量(g)
- 38
- 外形寸法(mm)
- 58.5 x 54 x 12 (ケーブル部除く)
- 対応機種
- DisplayPort Altモードに対応しているUSB Type-Cポートを搭載する機種、パソコン、MacBook、Android端末、iPhone、iPad、ゲーム機など
- 入力
- インターフェイス (ホスト側):USB Type-Cプラグ
- ケーブル長(mm)
- 60 (コネクタ部除く)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ポート
- (USB A)USB3.2 Gen 1 (5Gbps、900mA ※理論値)、(USB Type-C)PD3.0対応, 最大100W (20V/5A)、HDMI:最大4K (3840 x 2160)/30Hz, HDCP1.4, HDR対応