Tomay IH対応マルチパンL RBシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●商品サイズ:約 幅31.5×奥行22×高さ14.5cm●重量:約1100g●素材: アルミニウム 注文コード05140540 品番RB-2572
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

料理と収納がもっと楽しくなるマルチパン。焼く、炒める、揚げる、煮る、炊く、茹でる、沸かす、1台で7つの調理ができます。狭いキッチンでもハンドルがコンパクトで邪魔にならず、調理も後片付けも◎、フライパンとしてはもちろん、ケトルやお鍋としても使えるので、これ1つで朝食から夕食まで大活躍!食材が飛び散りにくく、狭いコンロでも使いやすい。取っ手がコンパクトなので、2口コンロでも同時調理に便利。取っ手が邪魔になりにくく、狭いシンクにも収まります。コンパクトで収納しやすく、マルチポットと重ねて収納できます。Lサイズは目玉焼きが4個・海鮮鍋が2〜3人前です。

仕様●商品サイズ:約 幅31.5×奥行22×高さ14.5cm●重量:約1100g●素材: アルミニウム アズワン品番68-4522-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする