大洋ツール
リーマ HS T柄 MR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
全長(mm)
270
110
120
130
150
160
170
180
210
215
225
230
250
270
刃長(mm)
130
35
45
50
60
70
75
80
90
95
105
110
130
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05146846
品番
MR15/16
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
SKH51
シャンク
テーパシャンク
刃長(mm)
130
全長(mm)
270
刃形
ストレート
刃数
10
テーパーNo.
MT3
刃径(inch)
15/16