和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
かちこれ IH片手鍋 RBシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05148766
品番
RB-2912
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
お弁当作りに。少しの材料の調理に。あると便利なミニサイズ調理器具。使いたい量だけ調理できるので熱効率も良く、使用後のお手入れもミニマムにできます。
仕様
●材質:本体/アルミニウム合金、内面/ふっ素樹脂加工、外面/焼付塗装、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ2.4mm※はり底含む)、蓋/強化ガラス●商品サイズ(約):幅33×奥行17×高さ13cm(蓋・ハンドル含む)●重量(約):670g●満水容量:1.5L●SIセンサー付コンロを使用の場合:ハンドルを手で持って調理してください
アズワン品番
68-4537-37