和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
かちこれ G蓋付ミニミルクパン RBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05148818
品番
RB-2907
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,540
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
お弁当作りに。少しの材料の調理に。あると便利なミニサイズ調理器具。使いたい量だけ調理できるので熱効率も良く、使用後のお手入れもミニマムにできます。
仕様
●材質:本体/アルミニウム合金(底の厚さ1.7mm)、内面/ふっ素樹脂加工、外面/焼付塗装●満水容量:1L●蓋:強化ガラス●商品サイズ(外寸):約27.5×14.5×11cm●重量:約500g●SIセンサー付コンロを使用の場合:ハンドルを手で持って調理してください
アズワン品番
68-4537-50