大洋ツール
リーマ HS T柄 MR2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
20.5
刃長(mm)
120
注文コード
05152638
品番
MR20.5
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
20.5
刃長(mm)
120
全長(mm)
240
材質
SKH51
刃数
8
刃形
ストレート
シャンク
テーパシャンク
テーパーNo.
MT2