大洋ツール
リーマ HS T柄 MR2
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
23.5
刃長(mm)
130
注文コード
05152936
品番
MR23.5
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
23.5
刃長(mm)
130
全長(mm)
270
材質
SKH51
刃数
8
刃形
ストレート
シャンク
テーパシャンク
テーパーNo.
MT3