曜日別特売

リーマ HS T柄 MR2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)24.8刃長(mm)130注文コード05153067品番MR24.8
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
刃径(Φmm)24.8刃長(mm)130全長(mm)270材質SKH51刃数8刃形ストレートシャンクテーパシャンクテーパーNo.MT3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする