大洋ツール
リーマ HS T柄 MR5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
52
52
52
50
50.5
51
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
53
54
55
56
57
58
59
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.97
5.98
5.99
全長(mm)
385
120
130
385
400
405
415
425
刃長(mm)
180
45
50
180
185
200
210
220
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05156628
品番
MR52.0
参考基準価格(税別)
¥192,700
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長(mm)
385
刃長(mm)
180
材質
SKH51
刃径(Φmm)
52
シャンク
テーパシャンク
刃数
12
テーパーNo.
MT5