曜日別特売

リーマ HS T柄 MR5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
刃径(Φmm)55
55
54
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
50
50.5
51
52
53
56
57
58
59
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.97
5.98
5.99
全長(mm)405
刃長(mm)200
内容量1本注文コード05156655品番MR55.0
参考基準価格(税別)¥232,500販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
刃形ストレート全長(mm)405刃長(mm)200材質SKH51刃径(Φmm)55シャンクテーパシャンク刃数14テーパーNo.MT5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする