曜日別特売

リーマ HS T柄 MR5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
刃径(Φmm)5.01
5.01
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.02
5.03
5.04
5.05
5.6
5.7
5.8
5.9
50
50.5
51
52
53
54
55
56
57
58
59
5.97
5.98
5.99
全長(mm)120
刃長(mm)45
内容量1本注文コード05156707品番MR5.01
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
刃形ストレート全長(mm)120刃長(mm)45材質SKH51刃径(Φmm)5.01シャンクテーパシャンク刃数6テーパーNo.MT1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする