曜日別特売

リーマ HS T柄 MR7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
刃径(Φmm)7.2
7.2
7
7.1
7.3
7.4
7.5
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.6
7.7
7.8
7.9
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
7.97
7.98
7.99
全長(mm)140
刃長(mm)55
内容量1本注文コード05157477品番MR7.2
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
刃形ストレート全長(mm)140刃長(mm)55材質SKH51刃径(Φmm)7.2シャンクテーパシャンク刃数6テーパーNo.MT1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする