大洋ツール
リーマ HS T柄 MR7
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
7.5
7.5
7.5
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.6
7.7
7.8
7.9
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
7.97
7.98
7.99
全長(mm)
140
140
150
445
455
465
刃長(mm)
55
55
60
240
250
260
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05157504
品番
MR7.5
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長(mm)
140
刃長(mm)
55
材質
SKH51
刃径(Φmm)
7.5
シャンク
テーパシャンク
刃数
6
テーパーNo.
MT1