大洋ツール
リーマ HS T柄 MR8
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
8.05
8.05
8.05
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.01
8.02
8.03
8.04
8.97
8.98
8.99
8
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
全長(mm)
160
150
160
465
刃長(mm)
70
60
70
260
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05158168
品番
MR8.05
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長(mm)
160
刃長(mm)
70
材質
SKH51
刃径(Φmm)
8.05
シャンク
テーパシャンク
刃数
6
テーパーNo.
MT1