曜日別特売

リーマ HS T柄 SP-MR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)25.3刃長(mm)140注文コード05160837品番SP-MR25.3
参考基準価格(税別)¥44,300販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
刃形ストレート全長(mm)280刃長(mm)140材質SKH51刃径(Φmm)25.3シャンクテーパシャンク刃数10テーパーNo.MT3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする